Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVAPRESS UNIVERSAL PN10/40 DN50 3mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:10003002
Image 1
Ajouter à la liste

2,95 €/ Unitéhors TVA

3,57 €TVA incluse

102 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
UNIVERSAL
Norme
EN 1514-1 IBC
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
DN50
Classe de pression du bride
PN10/40
Diamètre extérieur
107 mm
Diamètre intérieur
61 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Vert clair
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 200 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.8 g/cm³
Produits associés

529,20 €/ Unitéhors TVA

640,33 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026