Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Plaque d'étanchéité fibres NOVAPRESS UNIVERSAL 1500x1500x3

  • ERIKS:10017363
Image 1
Ajouter à la liste

529,20 €/ Unitéhors TVA

640,33 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
UNIVERSAL
Epaisseur
3 mm
Longueur
1500 mm
Largeur
1500 mm
Couleur
Vert clair
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 200 °C
Pression max.
100 bar
Matériau du liant
NBR
Densité
1.8 g/cm³