Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVAPRESS UNIVERSAL 300/600lbs 3" 3mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11914887
Image 1
Ajouter à la liste

5,15 €/ Unitéhors TVA

6,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
UNIVERSAL
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
3"
Classe de pression du bride
300/600lbs
Diamètre extérieur
149 mm
Diamètre intérieur
89 mm
Epaisseur
3 mm
Matériau du liant
NBR
Couleur
Vert clair
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 200 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.8 g/cm³
Produits associés

529,20 €/ Unitéhors TVA

640,33 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026