Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVAPRESS 880 PN10/40 DN65 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:13531404
Image 1
Ajouter à la liste

2,99 €/ Unitéhors TVA

3,62 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
880
Norme
EN 1514-1 IBC
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
DN65
Classe de pression du bride
PN10/40
Diamètre extérieur
127 mm
Diamètre intérieur
77 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 200 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.3 g/cm³
Produits associés

407,25 €/ Unitéhors TVA

492,77 €TVA incluse

15,889 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026