Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Plaque d'étanchéité fibres NOVAPRESS 880 1500x1500x2

  • ERIKS:13225394
Image 1
Ajouter à la liste

407,25 €/ Unitéhors TVA

492,77 €TVA incluse

16,889 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
880
Epaisseur
2 mm
Longueur
1500 mm
Largeur
1500 mm
Couleur
Beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 200 °C
Pression max.
100 bar
Matériau du liant
NBR
Densité
1.3 g/cm³