5,60 €/ Unitéhors TVA
6,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FRENZELIT |
Série | NOVAPRESS |
Type | 880 |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Avec bord intérieur | Non |
Diamètre nominal | DN125 |
Classe de pression du bride | PN10/16 |
Diamètre extérieur | 192 mm |
Diamètre intérieur | 141 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Matériau du liant | NBR |
Couleur | Beige |
Couche anti-collage | Oui |
Plage de température | de -100 jusqu'à 200 °C |
Pression max. | 100 bar |
Densité | 1.3 g/cm³ |
407,25 €/ Unitéhors TVA
492,77 €TVA incluse
15,889 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026