Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVAPRESS 850 300lbs 12" 1.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:13686424
Image 1
Ajouter à la liste

18,50 €/ Unitéhors TVA

22,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
850
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
12"
Classe de pression du bride
300lbs
Diamètre extérieur
422 mm
Diamètre intérieur
324 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Brun clair
Couche anti-collage
Non
Plage de température
de -100 jusqu'à 130 °C
Pression max.
80 bar
Densité
1.35 g/cm³
Produits associés

284,40 €/ Unitéhors TVA

344,12 €TVA incluse

15,89 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026