Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Plaque d'étanchéité fibres NOVAPRESS 850 1500x1500x1.5

  • ERIKS:12723240
Image 1
Ajouter à la liste

284,40 €/ Unitéhors TVA

344,12 €TVA incluse

15,89 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
850
Epaisseur
1.5 mm
Longueur
1500 mm
Largeur
1500 mm
Couleur
Brun clair
Couche anti-collage
Non
Plage de température
de -100 jusqu'à 130 °C
Pression max.
80 bar
Matériau du liant
NBR
Densité
1.35 g/cm³