35,00 €/ Unitéhors TVA
42,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FRENZELIT |
Série | NOVAPRESS |
Type | 850 |
Norme | ASME B16.21 |
Avec bord intérieur | Non |
Diamètre nominal | 20" |
Classe de pression du bride | 150lbs |
Diamètre extérieur | 606 mm |
Diamètre intérieur | 508 mm |
Epaisseur | 1.5 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Matériau du liant | NBR |
Couleur | Brun clair |
Couche anti-collage | Non |
Plage de température | de -100 jusqu'à 130 °C |
Pression max. | 80 bar |
Densité | 1.35 g/cm³ |
284,40 €/ Unitéhors TVA
344,12 €TVA incluse
15,89 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026