2,14 €/ Unitéhors TVA
2,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FRENZELIT |
Série | NOVAPRESS |
Type | 850 |
Norme | ASME B16.21 |
Avec bord intérieur | Non |
Diamètre nominal | 2.1/2" |
Classe de pression du bride | 150lbs |
Diamètre extérieur | 124 mm |
Diamètre intérieur | 73 mm |
Epaisseur | 1.5 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Matériau du liant | NBR |
Couleur | Brun clair |
Couche anti-collage | Non |
Plage de température | de -100 jusqu'à 130 °C |
Pression max. | 80 bar |
Densité | 1.35 g/cm³ |
284,40 €/ Unitéhors TVA
344,12 €TVA incluse
15,89 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026