Eriks
FORTIS

FORTIS Foret helicoidal DIN338 HSS lamine type RN 9,7mm

  • ERIKS:14570347
  • Fabricant:4317784709408
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cyl. laminé

Modèle : HSS, DIN 338, type N.
Profil rectifié, coupe à droite, avec affûtage en croix précis, queue réduite, angle d'hélice, épaisseur d'âme et conicité d'âme normaux.

Applications : très bien adapté pour percer des trous de avec toutes les perceuses courantes ayant un mandrin de serrage jusqu'à 13,0 mm.
Ajouter à la liste

1,47 €/ Unitéhors TVA

1,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS