Foret helicoidal DIN338 HSS lamine type RN 4mm 4 43 75 0,31 € / unité Foret helicoidal DIN338 HSS lamine type RN 5mm 5 52 86 0,40 € / unité Foret helicoidal DIN338 10,2mm 10.2 87 133 1,54 € / unité Foret helicoidal DIN338 HSS lamine type RN 4,9mm 4.9 52 86 0,38 € / unité Foret helicoidal DIN338 HSS lamine type RN 9,1mm 9.1 1,29 € / unité Foret helicoidal DIN338 HSS lamine type RN 3,7mm 3.7 39 70 0,31 € / unité Foret helicoidal DIN338 HSS lamine type RN 15mm 15 4,50 € / unité Foret helicoidal DIN338 HSS lamine type RN 8,5mm 8.5 75 117 1,14 € / unité Foret helicoidal DIN338 HSS lamine type RN 5,9mm 5.9 57 93 0,58 € / unité Foret helicoidal DIN338 HSS lamine type RN 8mm 8 75 117 1,07 € / unité Foret helicoidal DIN338 HSS lamine type RN 8,1mm 8.1 75 117 1,12 € / unité Foret helicoidal DIN338 HSS lamine type RN 2,7mm 2.7 33 61 0,29 € / unité Foret helicoidal DIN338 HSS lamine type RN 2,5mm 2.5 30 57 0,25 € / unité Foret helicoidal DIN338 HSS lamine type RN 6,6mm 6.6 63 101 0,71 € / unité Foret helicoidal DIN338 HSS lamine type RN 4,6mm 4.6 47 80 0,38 € / unité Foret helicoidal DIN338 HSS lamine type RN 2,4mm 2.4 30 57 0,25 € / unité Foret helicoidal DIN338 HSS lamine type RN 5,6mm 5.6 57 93 0,58 € / unité Foret helicoidal DIN338 HSS lamine type RN 5,5mm 5.5 57 93 0,45 € / unité Foret helicoidal DIN338 HSS lamine type RN 9,3mm 9.3 81 125 1,29 € / unité Foret helicoidal DIN338 HSS lamine type RN 1,4mm 1.4 18 40 0,18 € / unité Foret helicoidal DIN338 HSS lamine type RN 2,8mm 2.8 33 61 0,29 € / unité Foret helicoidal DIN338 HSS lamine type RN 2,9mm 2.9 33 61 0,29 € / unité Foret helicoidal DIN338 HSS lamine type RN 1,1mm 1.1 14 36 0,18 € / unité Foret helicoidal DIN338 HSS lamine type RN 3,8mm 3.8 43 75 0,31 € / unité Foret helicoidal DIN338 HSS lamine type RN 3,2mm 3.2 36 65 0,29 € / unité