Eriks
FORTIS

FORTIS Foret helicoidal DIN338 HSS lamine type RN 3,8mm

  • ERIKS:13707896
  • Fabricant:4317784709996
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cyl. laminé

Modèle : HSS, DIN 338, type N.
Profil rectifié, coupe à droite, avec affûtage en croix précis, queue réduite, angle d'hélice, épaisseur d'âme et conicité d'âme normaux.

Applications : très bien adapté pour percer des trous de avec toutes les perceuses courantes ayant un mandrin de serrage jusqu'à 13,0 mm.
Ajouter à la liste

0,31 €/ Unitéhors TVA

0,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS
Diamètre
3.8 mm
Longueur de coupe
43 mm
Longueur totale
75 mm
Modèle
Laminée-roulée
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338