Eriks
FORMAT

FORMAT Verin d alignement HERKULES 63/ 50-63mm

  • ERIKS:23420622
  • Fabricant:4317784343169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vérin d'alignement avec six pans creux

* H mm/tr = réglage en hauteur par tour de vis.



Modèle : en fonte à graphite sphéroïdal et acier traités, revenu en teinte brunie. Trou de centrage Ø 12 mm. Le réglage manuel est possible jusqu’à 1/3 de la force portante du vérin (F max.). Les faces de bridage finement usinées permettent un positionnement facile et précis, précision de plus de 1/10 mm, le réglage pouvant se faire soit par la vis moletée, soit à l’aide d'un tournevis à six pans. Le double effet de cale permet d’obtenir un mouvement vertical très précis sans déplacement latéral.

Applications : particulièrement recommandé pour le serrage de pièces en fonte ou forgées lourdes sur des machines de grandes dimensions. La base du vérin dispose d’un trou de centrage qui permet son adaptation éventuelle sur les vérins lourds. Dans ce cas, prévoir une goupille de centrage DIN 6325 (12 x 30 mm).

Livraison : vérin d'alignement avec tête bombée.
Ajouter à la liste

284,42 €/ Unitéhors TVA

344,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT