Eriks
FORMAT

Cale d'alignement avec pièce à sphère type 3930

Modèle : en fonte à graphite sphéroïdal et en acier bruni par revenu. Avec trou de centrage de 12 mm de Ø. Le réglage manuel est possible jusqu'à 1/3 de la capacité du vérin (F maxi.). Les faces de calage finement usinées permettent un positionnement facile et précis (précision de moins de 1/10 mm), le réglage pouvant se faire soit par la vis moletée, soit à l'aide d'une clé six pans mâle. Le double effet de clavette permet d'obtenir une grande course et un mouvement vertical très précis sans déplacement latéral.
Applications : pour le serrage de pièces en fonte ou forgées sur les machine-outils de grande taille. En outre, le vérin d'alignement peut être monté sur les vérins à vis lourds. Une goupille cylindrique conforme à la norme DIN 6325 (12 x 30 mm) est nécessaire à cet effet.
Composition de la fourniture : vérin d'alignement avec tête à bille pivotante (réf. 3932).
* H mm/tr = réglage en hauteur par tour de vis.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3 of Cale d'alignement avec pièce à sphère type 3930
ProduitDisponiblePrixhors TVA