Modèle : extra-long, la longueur d'entrée est de 21 à 23 filets .
Applications : pour filetage métrique selon la norme DIN 13. Convient notamment au taraudage dans les endroits difficilement accessibles.
18,40 €/ Unitéhors TVA
22,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 5 |
Pas de filetage, filet intérieur | 0.8 mm |
Norme DIN | 357 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 100 mm |
Diamètre d'arbre | 3.5 mm |
Tête carrée | 2.7 mm |
46,02 €/ Unitéhors TVA
55,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026