Eriks
GUHRING

GUHRING Taraud machine pour trous débouchants DIN357 acier rapide HSS-E M5,0

  • ERIKS:11972196
  • Fabricant:4031093257169
Image 1
Ajouter à la liste

46,02 €/ Unitéhors TVA

55,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
5
Pas de filetage, filet intérieur
0.8 mm
Norme DIN
357
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
28 mm
Diamètre d'arbre
3.5 mm
Tête carrée
2.7 mm