Eriks
FORMAT

FORMAT Taraud a main intermediaire DIN352 HSS M27

  • ERIKS:23411621
  • Fabricant:4317784107242
Image 1
Taraud à main, métrique

Applications : pour filetage métrique selon DIN 13. Convient notamment aux matériaux d'une résistance jusqu'à 1200 N/mm² et aux aciers inoxydables et résistants aux acides.

Ajouter à la liste

38,85 €/ Unitéhors TVA

47,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
27
Pas de filetage, filet intérieur
3 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Alternatives

75,03 €/ Unitéhors TVA

90,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026