Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 2 M27 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502174
Image 1
Ajouter à la liste

75,03 €/ Unitéhors TVA

90,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
27
Pas de filetage, filet intérieur
3 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
50 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Tête carrée
16 mm