Eriks
FORMAT

FORMAT Porte-filière avec vis de serrage DIN225 55x22

  • ERIKS:23412870
  • Fabricant:4317784478847
Image 1
Modèle : corps en alliage moulé sous pression Z 410, laqué gris à effet martelé, modèle solide, poignée en acier de décolletage galvanisé et résistant à la rouille à partir de taille 20 x 5 mm. Amovible à partir de taille 45 x 14 mm. Vis de serrage en tailles DIN. 16-20 mm à 4 vis brunies, à partir de taille 25 mm à 5 vis brunies.
Applications : pour l'emmanchement direct de filières fermées et pré-fendues conformes aux normes EN 22568 et EN 24801.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Norme DIN
225
Matériau
Fonte
Longueur totale
495 mm
Alternatives

41,88 €/ Unitéhors TVA

50,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026