Modèle : corps en alliage moulé sous pression Z 410, laqué gris à effet martelé, modèle solide, poignée en acier de décolletage galvanisé et résistant à la rouille à partir de taille 20 x 5 mm. Amovible à partir de taille 45 x 14 mm. Vis de serrage en tailles DIN. 16-20 mm à 4 vis brunies, à partir de taille 25 mm à 5 vis brunies.
Applications : pour l'emmanchement direct de filières fermées et pré-fendues conformes aux normes EN 22568 et EN 24801.