Modèle : adapté au perçage.
Applications : pour fraiser des profils semi-circulaires. Utilisation comme fraise à copier et à coupes parallèles dans la fabrication des moules.
76,04 €/ Unitéhors TVA
92,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise à copier à bout hémisphérique |
Longueur de coupe maximale | 26 mm |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur totale | 102 mm |
Norme DIN | 1889 |
Diamètre de tête | 25 mm |