Fraise bout hemispherique courte DIN327 HSSCo8 TiALN type N 16mm Fraise à copier à bout hémisphérique 19 16 36,59 € / unité Fraise bout hemispherique courte DIN327 HSSCo8 TiALN type N 22mm Fraise à copier à bout hémisphérique 22 20 70,45 € / unité Fraise bout hemispherique courte DIN327 HSSCo8 TiALN type N 25mm Fraise à copier à bout hémisphérique 26 25 76,04 € / unité Fraise bout hemispherique courte DIN327 HSSCo8 TiALN type N 13mm Fraise à copier à bout hémisphérique 16 12 34,74 € / unité Fraise bout hemispherique courte DIN327 HSSCo8 TiALN type N 2mm Fraise à copier à bout hémisphérique 4 6 15,52 € / unité Fraise bout hemispherique courte DIN327 HSSCo8 TiALN type N 24mm Fraise à copier à bout hémisphérique 26 25 75,17 € / unité Fraise bout hemispherique courte DIN327 HSSCo8 TiALN type N 9mm Fraise à copier à bout hémisphérique 11 10 26,18 € / unité Fraise bout hemispherique courte DIN327 HSSCo8 TiALN type N 15mm Fraise à copier à bout hémisphérique 16 12 37,95 € / unité Fraise bout hemispherique courte DIN327 HSSCo8 TiALN type N 19mm Fraise à copier à bout hémisphérique 19 16 48,95 € / unité Fraise bout hemispherique courte DIN327 HSSCo8 TiALN type N 30mm Fraise à copier à bout hémisphérique 26 25 130,81 € / unité Fraise bout hemispherique courte DIN327 HSSCo8 TiALN type N 32mm Fraise à copier à bout hémisphérique 32 32 128,05 € / unité Fraise bout hemispherique courte DIN327 HSSCo8 TiALN type N 17mm Fraise à copier à bout hémisphérique 19 16 41,95 € / unité Fraise bout hemispherique courte DIN327 HSSCo8 TiALN type N 11mm Fraise à copier à bout hémisphérique 13 12 26,96 € / unité Fraise bout hemispherique courte DIN327 HSSCo8 TiALN type N 18mm Fraise à copier à bout hémisphérique 19 16 54,95 € / unité Fraise bout hemispherique courte DIN327 HSSCo8 TiALN type N 6mm Fraise à copier à bout hémisphérique 8 6 17,93 € / unité Fraise bout hemispherique courte DIN327 HSSCo8 TiALN type N 10mm Fraise à copier à bout hémisphérique 13 10 28,12 € / unité Fraise bout hemispherique courte DIN327 HSSCo8 TiALN type N 7mm Fraise à copier à bout hémisphérique 10 10 24,91 € / unité Fraise bout hemispherique courte DIN327 HSSCo8 TiALN type N 4mm Fraise à copier à bout hémisphérique 7 6 17,93 € / unité Fraise bout hemispherique courte DIN327 HSSCo8 TiALN type N 20mm Fraise à copier à bout hémisphérique 22 20 63,13 € / unité Fraise bout hemispherique courte DIN327 HSSCo8 TiALN type N 5mm Fraise à copier à bout hémisphérique 8 6 16,17 € / unité Fraise bout hemispherique courte DIN327 HSSCo8 TiALN type N 14mm Fraise à copier à bout hémisphérique 16 12 34,48 € / unité Fraise bout hemispherique courte DIN327 HSSCo8 TiALN type N 8mm Fraise à copier à bout hémisphérique 11 10 25,27 € / unité Fraise bout hemispherique courte DIN327 HSSCo8 TiALN type N 3mm Fraise à copier à bout hémisphérique 5 6 20,03 € / unité Fraise bout hemispherique courte DIN327 HSSCo8 TiALN type N 12mm Fraise à copier à bout hémisphérique 16 12 31,84 € / unité