Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise bout hemispherique courte DIN327 HSSCo8 TiALN type N 10mm

  • ERIKS:23106296
  • Fabricant:4317784360760
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise à bout hémisphérique, courte, HSS Co8, DIN 327, revêtement TiAIN

Modèle : adapté au perçage.

Applications : pour fraiser des profils semi-circulaires. Utilisation comme fraise à copier et à coupes parallèles dans la fabrication des moules.



Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % par rapport aux outils sans revêtement. Usinage à sec possible.
Ajouter à la liste

28,12 €/ Unitéhors TVA

34,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à copier à bout hémisphérique
Longueur de coupe maximale
13 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
63 mm
Norme DIN
327
Diamètre de tête
10 mm