Eriks
FORMAT

FORMAT Foret helicoidal DIN340 HSS rectifie type N 1mm

  • ERIKS:23407875
  • Fabricant:4317784112277
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cyl.

Modèle : DIN 340, type N.
Coupe à droite, affûtage de précision de la pointe. Angle d'hélice normal, épaisseur d'âme normale et conicité d'âme supérieure à la normale.

Applications : convient notamment aux aciers alliés/non alliés, aux types de fonte d'une résistance supérieure à 800 N/mm², aux aciers pour travail à chaud et à froid, aux aciers de roulement, aux aciers fortement alliés, aux aciers traités et aux aciers de cémentation.

Remarque : autres dimensions disponibles sur demande.
Ajouter à la liste

4,04 €/ Unitéhors TVA

4,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
1 mm
Longueur de coupe
33 mm
Longueur totale
56 mm
Modèle
Coupe de profil
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
340
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS
Angle d'hélice
25 °
Alternatives
Product Image

GUHRING Foret helicoidal DIN340 HSS rectifie type N 1mm

  • Eriks:11990589
  • Manufacturer:9002170010000

12,51 €/ Unitéhors TVA

15,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026