Foret helicoidal DIN340 HSS rectifie type N 4,50mm 4.5 82 126 3,08 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSS rectifie type N 4mm 4 78 119 2,74 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSS rectifie type N 5,10mm 5.1 87 132 4,39 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSS rectifie type N 3,50mm 3.5 73 112 2,43 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSS rectifie type N 10,50mm 10.5 121 184 12,98 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSS rectifie type N 4,20mm 4.2 78 119 2,74 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSS rectifie type N 1mm 1 33 56 4,04 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSS rectifie type N 6,80mm 6.8 102 156 6,60 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSS rectifie type N 11mm 11 128 195 13,36 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSS rectifie type N 8mm 8 109 165 6,36 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSS rectifie type N 2,50mm 2.5 62 95 1,98 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSS rectifie type N 9,50mm 9.5 115 175 9,32 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSS rectifie type N 12,50mm 12.5 134 205 16,90 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSS rectifie type N 5,20mm 5.2 87 132 3,79 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSS rectifie type N 1,50mm 1.5 45 70 2,83 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSS rectifie type N 7mm 7 102 156 5,35 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSS rectifie type N 11,50mm 11.5 128 195 14,81 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSS rectifie type N 4,10mm 4.1 78 119 3,14 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSS rectifie type N 3,30mm 3.3 69 106 2,48 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSS rectifie type N 13mm 13 134 205 17,86 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSS rectifie type N 5mm 5 87 132 3,30 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSS rectifie type N 5,50mm 5.5 91 139 3,95 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSS rectifie type N 6,50mm 6.5 97 148 4,53 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSS rectifie type N 3,10mm 3.1 69 106 2,68 € / unité Foret helicoidal DIN340 HSS rectifie type N 7,50mm 7.5 102 156 6,29 € / unité