Eriks
FORMAT

FORMAT Ebauche de lancette forme A ronde acier rapide HSS Co10 8,0x125mm

  • ERIKS:23110500
  • Fabricant:4317784085021
Image 1
Modèle : en acier rapide à 10 % de Co, conforme à la norme d'usine, trempé, revenu, de dimensions exactes, fini à la meule. Une face ébauchée (découpe de moitié ébauchée avec 0,1 mm de réserve d'usinage), avec tranchant droit (longueur de coupe 1,5 x D). Une extrémité n'est pas usinée.
Dureté de 63 à 68 HRC environ.
Tolérance pour forme A :
longueur : ± 2 mm
Ø : h8
Applications : après meulage spécial, l'outil convient à graver des caractères ou des contours ainsi qu'à façonner au tour et à fraiser par copiage dans la construction de matrices et de moules. Un affûtage de finition permet d'adapter rapidement la coupe déjà ébauchée à l'utilisation voulue.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 16/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur totale
125 mm