Eriks
FORMAT

Burin rond forme A HSSco type 2790

Modèle : en acier rapide à 10 % de Co, conforme à la norme d'usine, trempé, revenu, de dimensions exactes, fini à la meule. Une face ébauchée (découpe de moitié ébauchée avec 0,1 mm de réserve d'usinage), avec tranchant droit (longueur de coupe 1,5 x D). Une extrémité n'est pas usinée.
Dureté de 63 à 68 HRC environ.
Tolérance pour forme A :
longueur : ± 2 mm
Ø : h8
Applications : après meulage spécial, l'outil convient à graver des caractères ou des contours ainsi qu'à façonner au tour et à fraiser par copiage dans la construction de matrices et de moules. Un affûtage de finition permet d'adapter rapidement la coupe déjà ébauchée à l'utilisation voulue.
Image 1
1 of Burin rond forme A HSSco type 2790
ProduitDisponiblePrixhors TVA