Coupe-tubes pour tubes d'acier jusqu'à 2"
Modèle : corps forgé en acier avec coulisseau en zinc moulé sous pression, molette en acier fortement allié et trempé, amovible sans outil. 2 galets de guidage larges pour le guidage sûr de la molette au niveau du tube. Avec système de compression à ressort pour une meilleure coupe et un temps de coupe plus élevé de la molette. La régulation de la pression s'effectue par la broche télescopique maniable. Poignée en T assurant la transmission optimale de la force.
Applications : pour la coupe précise et rectiligne de tubes d'acier.
Après la coupe le taraudage est possible immédiatement.