Eriks
FORMAT

Coupe-tuyaux pour tuyaux en acier jusque 2" type 7206

Modèle : corps en zinc moulé sous pression, molette en acier fortement allié et trempé, changement sans outil. 2 galets de guidage larges pour le guidage de la molette sur le tube en toute sécurité. Réglage de la pression par broche libre. Poignée en T assurant la transmission optimale de la force.
Applications : pour la coupe précise et rectiligne de tubes d'acier.
Après la coupe le taraudage est possible immédiatement.
Pour Ø de tubes de 1/8-2."(10-60 mm)
Modèle : corps en zinc moulé sous pression, molette en acier fortement allié et trempé. 2 galets de guidage larges pour le guidage de la molette sur le tube en toute sécurité. Réglage de la pression par broche libre. Poignée en T assurant la transmission optimale de la force.
Applications : pour la coupe précise et rectiligne de tubes d'acier. Après la coupe le taraudage est possible immédiatement.
Image 1
  • 1
1 of Coupe-tuyaux pour tuyaux en acier jusque 2" type 7206
ProduitDiamètre de tube de/à [mm]DisponiblePrixhors TVA