• Construction robuste en tôle de qualité
Tiroirs sur roulement.
Capacité de charge 75 kg, tiroirs à extraction complète à 100 %.
Dimensions intérieures : l 900xP 600 mm.
• Manipulation aisée
Verrouillage centralisé.
Blocage individuel des tiroirs (sécurité anti-basculement).
• Compartimentage pratique des tiroirs (kit de comp.)
Inserts en mousse.
Bacs en plastique.
Séparateurs longitudinaux et transversaux.
• Revêtement par poudre bicolore
Caisson : RAL 7035 gris clair.
Façades : RAL 5012 bleu clair.
2 642,40 €/ Unitéhors TVA
3 197,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Largeur | 1005 mm |
Profondeur | 695 mm |
Hauteur | 1000 mm |
Nombre de tiroirs | 9 |