Eriks
FORMAT

Armoire à tiroirs, L 1 005 x P 695 x H 1 000 mm, avec 9 tiroirs

Armoire à tiroirs H 1000x l 1005x P 695 mm, 9 tiroirs

•     Construction robuste en tôle de qualité
Tiroirs sur roulement.
Capacité de charge 75 kg, tiroirs à extraction complète à 100 %.
Dimensions intérieures : l 900xP 600 mm.
•     Manipulation aisée
Verrouillage centralisé.
Blocage individuel des tiroirs (sécurité anti-basculement).
•     Compartimentage pratique des tiroirs (kit de comp.)
Inserts en mousse.
Bacs en plastique.
Séparateurs longitudinaux et transversaux.
•     Revêtement par poudre bicolore
Caisson : RAL 7035 gris clair.
Façades : RAL 5012 bleu clair.


9 tiroirs : 9x HF 100 mm
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Armoire à tiroirs, L 1 005 x P 695 x H 1 000 mm, avec 9 tiroirs
ProduitLargeur [mm]Profondeur [mm]Hauteur [mm]DisponiblePrixhors TVA