Eriks
FORMAT

FORMAT Barreau trapèze forme E acier rapide HSS Co10 16x4x100mm

  • ERIKS:23117103
  • Fabricant:4317784143257
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Modèle : en acier rapide à 10 % de Co, DIN 4964 et ISO 5421, trempé, revenu, de dimensions exactes, fini à la meule. Les extrémités sont droites et ne sont pas usinées.
Dureté de 63 à 68 HRC environ.
Tolérance pour forme E :
longueur : ± 2 mm
coupe transversale : h12/h12
Applications : après meulage spécial, l'outil convient à l'utilisation comme outil à saigner pour le décolletage et le tronçonnage dans la fabrication d'outils et de moules.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 10/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur totale
100 mm