Burin de coupe trapézoïdal HSSco forme E type 2788
Modèle : en acier rapide à 10 % de Co, DIN 4964 et ISO 5421, trempé, revenu, de dimensions exactes, fini à la meule. Les extrémités sont droites et ne sont pas usinées. Dureté de 63 à 68 HRC environ. Tolérance pour forme E : longueur : ± 2 mm coupe transversale : h12/h12 Applications : après meulage spécial, l'outil convient à l'utilisation comme outil à saigner pour le décolletage et le tronçonnage dans la fabrication d'outils et de moules.