Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau waterblast W484-08

  • ERIKS:13423178
Image 1
FLEXION W484
4 COUCHES DE FIL D'ACIER COMPACT
Tuyaux haute pression pour le nettoyage par jet et le nettoyage haute pression
Ajouter à la liste

29,44 €/ Mètrehors TVA

35,62 €TVA incluse

1083,35 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
W484
Code
W484-08
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int.
12.7 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Diamètre extérieur
24.2 mm
Pression maximum de service
1200 bar
Pression de travail maximum
120 MPa
Pression de travail maximum
17405 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
3600 bar
Pression d'éclatement minimum
360 MPa
Pression d'éclatement minimum
52560 psi
Rayon de courbure min.
200 mm
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'eau
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Qualité gaine extérieure
Flexion Enduro
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance
Poids
1.19 kg/m
Plage de température
de -10 jusqu'à 70 °C
Norme ISO
ISO 7751
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FLEXION Douille à sertir ZWA4208

  • Eriks:14341527
  • Manufacturer:ZWA4208

18,85 €/ Unitéhors TVA

22,81 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026