.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

18,85 €/ Unitéhors TVA
22,81 €TVA incluse
45 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZWA |
Code | ZWA4208 |
Exécution | Standard |
Dénuder/ Pas dénuder | Dénuder intérieure et extérieure |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -8 |
L | 36.5 mm |
D | 62 mm |