27,97 €/ Mètrehors TVA
33,84 €TVA incluse
1305,6 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Type | W484 |
Code | W484-06 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. | 9.5 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Diamètre extérieur | 20.8 mm |
Pression maximum de service | 1250 bar |
Pression de travail maximum | 125 MPa |
Pression de travail maximum | 18130 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 3750 bar |
Pression d'éclatement minimum | 375 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 54750 psi |
Rayon de courbure min. | 160 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'eau |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Qualité gaine extérieure | Flexion Enduro |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance |
Poids | 0.92 kg/m |
Plage de température | de -10 jusqu'à 70 °C |
Norme ISO | ISO 7751 |
16,79 €/ Unitéhors TVA
20,32 €TVA incluse
60 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026