Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir ZWA4206

  • ERIKS:13423169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Jupe à sertir pour flexible W484
  • Acier, revêtement en zinc-nickel
  • Dénuder intérieure et extérieure
Ajouter à la liste

16,79 €/ Unitéhors TVA

20,32 €TVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZWA
Code
ZWA4206
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Dénuder intérieure et extérieure
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-6
L
32.5 mm
D
58.5 mm