151,74 €/ Mètrehors TVA
183,61 €TVA incluse
Vendu par: 800Commande minimum: 800
Date de livraison estimée - 29/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Type | H695E |
Code | H695E-32-M3 |
Flexible diam. int. | 2" in |
Flexible diam. int. | 50.8 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Pression maximum de service | 420 bar |
Pression de travail maximum | 42 MPa |
Pression de travail maximum | 6000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1680 bar |
Pression d'éclatement minimum | 168 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 24528 psi |
Rayon de courbure min. | 590 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Qualité gaine extérieure | Flexion Enduro |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Six spirales de fil d'acier à haute résistance |
Poids | 6.89 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 120 °C |
Norme SAE | SAE 100 R15 |
Norme ISO | ISO 18752 CC class 420 |
42,34 €/ Unitéhors TVA
51,23 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026