42,34 €/ Unitéhors TVA
51,23 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZHA |
Code | ZHA6232 |
Exécution | Interlock |
Dénuder/ Pas dénuder | Dénuder intérieure et extérieure |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Flexible diam. int. | 2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -32 |
L | 99 mm |
D | 85 mm |