Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique ISO 420 H695E-24-M3

  • ERIKS:14489796
Image 1
FLEXION ENDURO™ H695E (ISO 420)
4-6 COUCHES DE FIL D'ACIER
Plus compact, flexibilité améliorée, poids/mètre plus faible et rayon de courbure plus petit par rapport aux flexibles 4SH/4SP conventionnels.
Ajouter à la liste

97,39 €/ Mètrehors TVA

117,84 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

881,03 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
H695E
Code
H695E-24-M3
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Flexible diam. int.
38.1 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Diamètre extérieur
56 mm
Pression maximum de service
420 bar
Pression de travail maximum
42 MPa
Pression de travail maximum
6000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1680 bar
Pression d'éclatement minimum
168 MPa
Pression d'éclatement minimum
24528 psi
Rayon de courbure min.
250 mm
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Qualité gaine extérieure
Flexion Enduro
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Six spirales de fil d'acier à haute résistance
Poids
4.43 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
Norme SAE
SAE 100 R15
Norme ISO
ISO 18752 CC class 420
Pièces détachées et accessoires

41,31 €/ Unitéhors TVA

49,99 €TVA incluse

85 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

13,41 €/ Mètrehors TVA

16,23 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 11/01/2027

13,26 €/ Mètrehors TVA

16,04 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 04/12/2026

126,35 €/ Mètrehors TVA

152,88 €TVA incluse

43,5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026