Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir Interlock ZHA6324

  • ERIKS:14491010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Jupe à sertir pour flexible H695
Revêtement en zinc-nickel
Dénuder intérieure et extérieuree
Ajouter à la liste

41,31 €/ Unitéhors TVA

49,99 €TVA incluse

85 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZHA
Code
ZHA6324
Exécution
Interlock
Dénuder/ Pas dénuder
Dénuder intérieure et extérieure
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-24
L
94 mm
D
70 mm