50,02 €/ Mètrehors TVA
60,52 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
86,49 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Type | H695E |
Code | H695E-16-M3 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. | 25.4 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Diamètre extérieur | 37.6 mm |
Pression maximum de service | 420 bar |
Pression de travail maximum | 42 MPa |
Pression de travail maximum | 6000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1680 bar |
Pression d'éclatement minimum | 168 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 24528 psi |
Rayon de courbure min. | 150 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Qualité gaine extérieure | Flexion Enduro |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance |
Poids | 1.94 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 120 °C |
Norme SAE | SAE 100 R15 |
Norme ISO | ISO 18752 CC class 420 |
12,35 €/ Unitéhors TVA
14,94 €TVA incluse
213 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202618,85 €/ Mètrehors TVA
22,81 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
30 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202682,08 €/ Mètrehors TVA
99,32 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026