Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir Interlock ZHA4216

  • ERIKS:13558276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Jupe à sertir pour flexible H475E / H685E / H695E
Revêtement en zinc-nickel
Dénuder intérieure et extérieuree
Ajouter à la liste

12,35 €/ Unitéhors TVA

14,94 €TVA incluse

213 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZHA
Code
ZHA4216
Exécution
Interlock
Dénuder/ Pas dénuder
Dénuder intérieure et extérieure
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
L
75 mm
D
46 mm