Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique ISO 420 H695E-10-M3

  • ERIKS:14489792
Image 1
FLEXION ENDURO™ H695E (ISO 420)
4-6 COUCHES DE FIL D'ACIER
Plus compact, flexibilité améliorée, poids/mètre plus faible et rayon de courbure plus petit par rapport aux flexibles 4SH/4SP conventionnels.
Ajouter à la liste

34,88 €/ Mètrehors TVA

42,20 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

516 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
H695E
Code
H695E-10-M3
Flexible diam. int.
5/8" in
Flexible diam. int.
16 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Diamètre extérieur
26.2 mm
Pression maximum de service
420 bar
Pression de travail maximum
42 MPa
Pression de travail maximum
6000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1680 bar
Pression d'éclatement minimum
168 MPa
Pression d'éclatement minimum
24528 psi
Rayon de courbure min.
100 mm
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Qualité gaine extérieure
Flexion Enduro
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance
Poids
0.94 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
Norme SAE
SAE 100 R15
Norme ISO
ISO 18752 CC class 420
Pièces détachées et accessoires

8,89 €/ Unitéhors TVA

10,76 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

12,05 €/ Mètrehors TVA

14,58 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

58,90 €/ Mètrehors TVA

71,27 €TVA incluse

155,7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026