8,89 €/ Unitéhors TVA
10,76 €TVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZHA |
Code | ZHA4310 |
Exécution | Interlock |
Dénuder/ Pas dénuder | Dénuder intérieure et extérieure |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -10 |
L | 57.5 mm |
D | 34.5 mm |