19,66 €/ Mètrehors TVA
23,79 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
185,216 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Type | H695E |
Code | H695E-08-M3 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. | 12.7 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Diamètre extérieur | 22.5 mm |
Pression maximum de service | 420 bar |
Pression de travail maximum | 42 MPa |
Pression de travail maximum | 6000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1680 bar |
Pression d'éclatement minimum | 168 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 24528 psi |
Rayon de courbure min. | 90 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Qualité gaine extérieure | Flexion Enduro |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance |
Poids | 0.77 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 120 °C |
Norme SAE | SAE 100 R15 |
Norme ISO | ISO 18752 CC class 420 |
3,49 €/ Unitéhors TVA
4,22 €TVA incluse
696 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202611,30 €/ Mètrehors TVA
13,67 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202651,11 €/ Mètrehors TVA
61,84 €TVA incluse
107,5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026