.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

3,49 €/ Unitéhors TVA
4,22 €TVA incluse
714 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZFA |
Code | ZFA4408 |
Exécution | Standard |
Dénuder/ Pas dénuder | Dénuder |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -8 |
L | 33 mm |
D | 27.6 mm |