Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique ISO 420 H695E-06-M3

  • ERIKS:14489790
Image 1
FLEXION ENDURO™ H695E (ISO 420)
4-6 COUCHES DE FIL D'ACIER
Plus compact, flexibilité améliorée, poids/mètre plus faible et rayon de courbure plus petit par rapport aux flexibles 4SH/4SP conventionnels.
Ajouter à la liste

18,56 €/ Mètrehors TVA

22,46 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

463,19 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
H695E
Code
H695E-06-M3
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int.
9.5 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Diamètre extérieur
19.7 mm
Pression maximum de service
420 bar
Pression de travail maximum
42 MPa
Pression de travail maximum
6000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1680 bar
Pression d'éclatement minimum
168 MPa
Pression d'éclatement minimum
24528 psi
Rayon de courbure min.
65 mm
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Qualité gaine extérieure
Flexion Enduro
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance
Poids
0.66 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
Norme SAE
SAE 100 R15
Norme ISO
ISO 18752 CC class 420
Pièces détachées et accessoires

2,72 €/ Unitéhors TVA

3,29 €TVA incluse

267 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

51,11 €/ Mètrehors TVA

61,84 €TVA incluse

107,5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026