Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir ZFA4406

  • ERIKS:14491005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Jupe à sertir pour flexible H475E-H685E-H695E
  • Acier, revêtement en zinc-nickel
  • Dénuder extérieuree
Ajouter à la liste

2,72 €/ Unitéhors TVA

3,29 €TVA incluse

267 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Code
ZFA4406
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-6
L
31 mm
D
24 mm